UHF・BS・CSテレビ・レコーダーブースター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19006427 品番UBCTRW30-P
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
付属品ACアダプター(USBタイプ)×1 仕様屋内用 F型端子 UHFとBS・CSの混合入力と別入力の切替スイッチ付 適合デジタル放送、BS,CS,スカパープレミアム 質量(g)約210 消費電力(W)1.7/3.5VA 電源AC100V(50・60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×89×31 USBケーブル(m)(電気供給用)約1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベル【470〜710】95dBμV(9波)、【1032〜3224】95dBμV(50波) 雑音指数(dB)【470〜710】3以下、【1032〜3224】6以下 入力レベル実用/【470〜710】42〜63dBμV(73dBμV)、【1032〜3224】46〜65dBμV(75dBμV) 利得(dB)【470〜710】25〜32、【1032〜3224】20〜30 伝送帯域(MHz)470〜710(UHFch.13〜52)、1032〜3224(BS・CS) 利得調整範囲(dB)【470〜710】0〜-10以上(連続可変)、【1032〜3224】0〜-10以上(連続可変) VSWR【470〜710】3以下、【1032〜3224】2.5以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする