EXILF1411BSA9U-22 LEDioc 防爆形 直管LEDランプ 照明器具 直付形 岩崎電気 19006506

LEDioc 防爆形 直管LEDランプ 照明器具 直付形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19006506 品番EXILF1411BSA9U-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)29.0(100V)、29.5(200V)、30.7(242V) 入力電圧(V)100〜242 仕様屋内・屋外用、水素ガス対応、IEC規格整合品、厚生労働省型式検定合格品、耐雷サージ/10kV(コモンモード) 種別32Wタイプ1灯用/高出力形 材質本体/アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)、保護カバー/硬質ガラス、仕切板/ステンレス鋼板(SUS304)白色、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)、位置ボックス/アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)11.5 使用温度範囲(℃)-20〜+40 周波数(Hz)50/60共用 定格寿命(時間)40000時間(光束維持率72%) 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP65 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)121.3(100V)、119.3(200V)、114.6(242V) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 定格光束(Lm)3520

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19006506 EXILF1411BSA9U-22 55135877 EXILF1411BSA9U1-22 レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 1灯用(高出力形)相当直付形 ハブ寸法22 岩崎電気 レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 1灯用(高出力形)相当直付形 ハブ寸法22 岩崎電気 1セット 92,980 税込102,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする