STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクス
3/8″SQトリスクウェアビットソケット(XZN)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19007266
品番
3049X/M8
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
トリスクウェア(三重四角・XZN)スクリュー用、ロングタイプ
差込角(inch)
3/8
サイズ
M8
先端形状
XZN
全長(mm)
120
質量(g)
80
軸長(mm)
88
先端寸法(mm)
7.3
外径(Φmm)
17.8