ののじ
サラダおろしBOX・DX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19007364
品番
LBG-DX01
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サラダおろしのブレードとふわとろブレード二枚のブレードセット 便利なカバー・スノコがついたデラックスタイプ。
用途
ののじおろし決定番!! 野菜の新食感が楽しめる。
材質
材質/刃:430ステンレス、 フレーム:ポリプロピレン樹脂 グラスファイバー入 、 本体,水切りスノコ:ポリプロピレン樹脂、滑り止め部:エラストマー樹脂、 カバー:PCTG樹脂
質量(g)
515
耐熱温度(℃)
105(PCTG樹脂)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
23×13×9.5