ののじ
穴あきオタモ
(1件のレビュー)
返品不可
内容量
1個
注文コード
19007389
品番
LTM-H01d
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
衛生的な一体型デザイン。茹で物、揚げ物、様々なお料理に活躍。
用途
衛生的な一体型デザイン。茹で物、揚げ物、様々なお料理に活躍。
材質
18-8ステンレス
サイズ
小
質量(g)
140
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
31.5×10.2