TD411BL デジタルタイマー タニタ 19007879 TD411BL デジタルタイマー タニタ 19007879 TD411BL デジタルタイマー タニタ 19007879

デジタルタイマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19007879 品番 TD411BL
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

マグネットでは付かない、ガラスにも付けられるタイマー。特殊な吸盤を使用し、凹凸がなく乾燥した平らでなめらかな面(ガラス、金属、タイルなど)に貼り付けることができます。

ブルー 用途ガラスに貼り付く薄型タイマー。 付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池x1個) 材質本体:ABS、レンズ:PMMA、吸盤:アクリル 寸法(mm)幅100×高さ70×奥行10 測定範囲1秒〜99分59秒 材質(本体)ABS、PMMA 質量(g)56 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 本体厚さ(mm)9 表示形式デジタル 設定時間最大 99分 59 秒 最小 1秒 保証期間1年 設置方法吸盤 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)7×10×0.9(吸盤の寸法を入れると高さ1) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅100×高さ70×奥行10 カウントダウン機能
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする