TD412GR デジタルタイマー タニタ 19007897 TD412GR デジタルタイマー タニタ 19007897

デジタルタイマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19007897 品番 TD412GR
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

マグネットでは付かない、ガラスにも付けられるタイマー。特殊な吸盤を使用し、凹凸がなく乾燥した平らでなめらかな面(ガラス、金属、タイルなど)に貼り付けることができます。

グリーン 用途ガラスに貼り付く薄型タイマー。 付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池x1個) 材質本体:ABS、レンズ:PMMA、吸盤:アクリル 質量(g)42 本体厚さ(mm)8 表示形式デジタル 設置方法吸盤 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)7.8×8.5×0.8(吸盤の寸法を入れると高さ0.9) カウントダウン機能
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする