STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の 電動工具対応ソケット
1/2″SQホイールナットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ソケットサイズ(mm)
17
注文コード
19007957
品番
2309K-17
参考基準価格(税別)
¥14,280
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ソケットサイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
プラスチックスリーブ付きでアルミホイールにも安心のホイールナットソケットです。
差込角(sq.)
1/2
ソケットサイズ(mm)
17
全長(mm)
87
質量(g)
242
外径(Φmm)
(差込部)32、(プラスチックスリーブ)27