※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の 電動工具対応ソケット
1/2″SQホイールナットソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ソケットサイズ(mm)
20.8
注文コード
19007975
品番
2309K-20.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,400
この商品は
ソケットサイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
プラスチックスリーブ付きでアルミホイールにも安心のホイールナットソケットです。
差込角(sq.)
1/2
ソケットサイズ(mm)
20.8
全長(mm)
87
質量(g)
265
外径(Φmm)
(差込部)32、(プラスチックスリーブ)31.2