STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ヘキサゴン
1/2″SQヘキサゴンビットソケット(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19008876
品番
54A-3/4
参考基準価格(税別)
¥9,390
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
サイズ(inch)
3/4
差込角(inch)
1/2
質量(g)
244
寸法L2(mm)
20
先端形状
ヘキサゴン
全長L1(mm)
60
外径d(Φmm)
31