1/2″SQヘキサゴンビットソケット(ガイドピン付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19008982 品番 54IC-5
参考基準価格(税別)¥4,570 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
差込角(inch)1/2 ソケットサイズ(mm)5 質量(g)70 寸法L2(mm)22 先端形状ヘキサゴン 全長L1(mm)60 外径d(Φmm)22.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする