STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクス
1/2″SQトリスクウェアビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19009068
品番
54X-M8
参考基準価格(税別)
¥4,570
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
トリスクウェア(三重四角・XZN)スクリュー用
差込角(inch)
1/2
サイズ
M8
先端形状
トリスクウェア
質量(g)
79
寸法L2(mm)
22
全長L1(mm)
60
外径d(Φmm)
22.7
対角(mm)
(先端)7.3