STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクス
1/2″SQいじり止め付きヘクスローブビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19009375
品番
54TXB-T25
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
頑丈な圧入式の1/2”SQいじり止め付きトルクスビットソケット。
差込角(inch)
1/2
サイズ
T25
先端形状
ヘクスローブ(いじり止め穴付き)
質量(g)
70
先端寸法(mm)
4.4
寸法L2(mm)
17
全長L1(mm)
55
外径d(Φmm)
22.7
ねじサイズ
M4.5-5