Lafoot 健康サンダル アーチスニーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19009615 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

医学博士監修アーチを整えるインソール内蔵サンダル
まるでスニーカーのように楽に歩ける独自構造、サッと履けてぐんぐん歩ける
アーチ構造が歩行時の衝撃を吸収、疲労を和らげ足腰の負担を軽減
外反母趾の方でも足指ラクラクの4Eサイズ
通気性の良いメッシュ生地で水洗いできていつでも清潔

用途健康サンダル Lafoot アーチスニーカー サンダル 室内外兼用 男女兼用 アーチケア 健康スリッパ 外反母趾 幅広設計 ネイビー 質量(g)320 サイズ(cm)L(24.0〜25.5 ) 材質(甲)ポリエステル、合成皮革 材質(底部)合成底

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする