山崎実業
山崎実業の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
山崎実業の 踏み台
山崎実業の 樹脂製踏み台
踏み台 タワー 2段 ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19009859
品番
1467
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,950
販売価格(税別)
¥
14,500
バスケットに入れる
付属品
-
材質
本体:金属(鋼)/表面加工/エポキシ樹脂粉体塗装/天板:天然木積層合板/表面加工/ウレタン樹脂塗装/脚キャップ:ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
4250
備考
-
耐荷重(kg)
100(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×52.3×45