山崎実業
山崎実業の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
山崎実業の 踏み台
山崎実業の 樹脂製踏み台
踏み台 タワー 2段 ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19009868
品番
1468
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,950
販売価格(税別)
¥
14,500
バスケットに入れる
付属品
-
材質
本体:金属(鋼) 表面加工 エポキシ樹脂粉体塗装 天板:天然木積層合板 表面加工 ウレタン樹脂塗装 脚キャップ:ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
4250
備考
-
耐荷重(kg)
100(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×52.3×45