ヘアクリップ収納スタンド タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19009895 品番1405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質トレー:スチール(粉体塗装)、バー:天然木、クッション:シリコーン ホワイト 質量(g)290 直径(Φcm)トレー:13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×16×37.8 高さ(cm)バー:37.5
注意
ヘアクリップは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする