材質本体:ABS樹脂 / 滑り止め:シリコーン / フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ホワイト
質量(g)40
備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石) ※モップは付属しておりません。
対応収納可能サイズ ホールド部分:直径1〜2.6cm
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×4.1×6(フィルムフック含まず)
耐荷重(g)800