隠せるトイレ引き出し収納 タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19009981 品番1426
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,500
販売価格(税別)
15,000
材質本体・引き出し:スチール / 表面加工 / 粉体塗装 / 天板:天然木化粧繊維板 / 表面加工 / ウレタン樹脂塗装 / キャスター・レール部:ポリプロピレン / クッション:シリコーン ホワイト 質量(g)11460 耐荷重(kg)【天板】2【棚1つあたり】2 対応収納の目安 トイレットペーパー12ロールとトイレブラシ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×56×55(キャスター含む) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体開口部】13.7×53.7【引き出し】棚(手前)13.1×15×42.9【棚(上段)】13.1×39.9×7【棚(下段)】13.1×39.9×35.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする