山崎実業
山崎実業の 収納家具
山崎実業の ハンガーラック
収納力アップハンガーラック タワー 2段 ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19010008
品番
1436
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,920
販売価格(税別)
¥
7,200
バスケットに入れる
付属品
六角レンチ スパナ
材質
本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン キャスター:ナイロン
色
ブラック
質量(g)
2600
備考
-
耐荷重
バー1本あたり:7.5kg フック1つあたり:500g(静止荷重)
寸法(cm)
W78.4×D42×H96.2(キャスター含む)
内寸(cm)
W73×D39×H86・94