アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 店舗什器
アイリスオーヤマの ゴンドラ什器
アイリスオーヤマの 木製什器
木製ストッカー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19010218
品番
WSKCD-90-45
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
什器のベースに設置するストッカーBOX。キャスター付で商品の取出しもスムーズに行えます。売れ筋をストックしておくのに便利です。
用途
空間演出 商品収納
色
白
寸法H(mm)
269
寸法D(mm)
450
寸法W(mm)
835
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320