クオリティトラストジャパン
クオリティトラストジャパンの スマホ/タブレット関連アクセサリ
クオリティトラストジャパンの USB充電/データ転送ケーブル
クオリティトラストジャパンの マイクロUSBケーブル
microUSBコネクタ対応USBアルミ&メッシュケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19010225
品番
QX-046GO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
アルミコネクタとメッシュケーブルを採用し耐久製を上げたmicroUSBケーブルです。2.4A(アンペア)まで対応し、使いやすい約120cmの長さ。
ケーブル長(cm)
120
色
ゴールド
用途
スマートフォンの通信・充電に。
仕様
2.4A出力対応
材質
アルミコネクタ&コットンケーブル採用
質量(g)
56
規格
USB2.0規格準拠
コネクタ
microUSBコネクタ
インターフェイス
USB2.0
対応転送速度(Mbps)
最大480
ケーブル種類
アルミ&メッシュケーブル
適合用途
充電・データ転送用