フレッシュケース角型(S)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19010455 品番B-1836NZ
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

非常に柔らかく密着性の良い特殊配合の原料を使用したフタを使用
ザル付きなので、水切りに必要な食材に使用したり、逆に水を入れて水分を保ち鮮度を維持する保存ができる本体満水容量1.6Lの容器です
またザルを取り外せば通常のシール保存容器としても使えます
本体は電子レンジで加熱可能な140℃耐熱ポリプロピレンで作られており、本体・フタ全てに溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれています。

材質本体・ザル/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン ナチュラル 質量(g)228 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×161×94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする