用途金属加工品や樹脂材料製品の製造時及びメンテナンス時の厚さ管理
タンクや配管等の減肉・腐食状況を確認するための保守管理
付属品探触子、試験片(鋼4mm厚)、ハードケース、 接触媒質(カプラント)、取扱説明書(保証書付)オプションカプラント:STGC-01寸法(mm)約 W72 × H 135 × D 37質量(g)本体:約220 (探触子除く)、探触子:約46測定範囲(mm)1.0 ~ 350 (鋼鉄)電源単3形乾電池 × 3本表示ドットマトリクス表示(バックライト付き)測定方法超音波パルス反射式分解能(mm)0.01(1~99/0.1(100以上)メモリー最大100件サンプリング約 2 回 / 秒使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)探触子ケーブル一体型、全長:約 950 mm、使用周波数:5 MHz、外径 (接触面径):Φ 18 mm (Φ10 mm)設定範囲音速:1000 ~ 9999 m/sオートパワーオフ5分、10分、30分(解除可能)確度±(1% rdg + 0.1) mmパイプ寸法(mm)【最小】外径: Φ20 、肉厚: 3 (鋼鉄)RoHS指令(10物質対応)対応