超音波厚さ計

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19010489 品番STG-02(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。
探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。
金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。
暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。
電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載。

用途
金属加工品や樹脂材料製品の製造時及びメンテナンス時の厚さ管理
タンクや配管等の減肉・腐食状況を確認するための保守管理
付属品探触子、試験片(鋼4mm厚)、ハードケース、 接触媒質(カプラント)、取扱説明書(保証書付) オプションカプラント:STGC-01 寸法(mm)約 W72 × H 135 × D 37 質量(g)本体:約220 (探触子除く)、探触子:約46 測定範囲(mm)1.0 〜 350 (鋼鉄) 電源単3形乾電池 × 3本 表示ドットマトリクス表示(バックライト付き) 測定方法超音波パルス反射式 分解能(mm)0.01(1〜99/0.1(100以上) メモリー最大100件 サンプリング約 2 回 / 秒 使用温湿度範囲0〜+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 探触子ケーブル一体型、全長:約 950 mm、使用周波数:5 MHz、外径 (接触面径):Φ 18 mm (Φ10 mm) 設定範囲音速:1000 〜 9999 m/s オートパワーオフ5分、10分、30分(解除可能) 確度±(1% rdg + 0.1) mm パイプ寸法(mm)【最小】外径: Φ20 、肉厚: 3 (鋼鉄) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする