1/2″SQクローリングスパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19010574 品番 440-38
参考基準価格(税別)¥27,440 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/2”SQ。

差込角(sq.)1/2 呼び寸法(mm)38 寸法S(mm)35.6 質量(g)147 寸法a(mm)24 全長L(mm)68.1 寸法W(mm)28.6 寸法b(mm)53.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする