クオリティトラストジャパン
クオリティトラストジャパンの スマホ/タブレット関連アクセサリ
クオリティトラストジャパンの コネクタ/変換ケーブル
クオリティトラストジャパンの Type-C変換アダプタ
USB2.0Type-Cコネクタ対応microUSB変換アダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19010593
品番
QTC-062BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
microUSBからType-Cに変換するアダプタ(変換コネクタ)です。microUSBケーブル(通信機能付き)に使用することにより通信も可能です。
用途
microUSB端子からType-C端子へ変換。
色
ブラック
質量(g)
1
規格
USB2.0規格
対応
3A出力対応
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10×5×23
対応転送速度(Mbps)
480
オス形状
Type-C
メス形状
micro-B