STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ付属品
STAHLWILLE(スタビレー)の ユニバーサルジョイント
1/2″SQユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19010784
品番
510
参考基準価格(税別)
¥10,530
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
入り組んだ場所での作業に便利な1/2”SQのユニバーサルジョイント。
差込角(mm)
12.7
差込角(sq.)
1/2"
全長L(mm)
71
質量(g)
146
外径d(Φmm)
25