STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットハンドル
STAHLWILLE(スタビレー)の ラチェットハンドル
1/2″SQラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19010827
品番
512
参考基準価格(税別)
¥24,080
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
樹脂グリップ付きのスタンダードな1/2”SQラチェットハンドル。
差込角(inch)
1/2
全長L(mm)
265.5
仕様
ギア数36、樹脂グリップ付
質量(g)
600
寸法a(mm)
22.5
ヘッド幅(mm)
41