STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットハンドル
STAHLWILLE(スタビレー)の ラチェットハンドル
1/2″SQラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19010836
品番
515
参考基準価格(税別)
¥19,190
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
1/2”SQのラチェットハンドル
差込角(inch)
1/2
全長(mm)
265
仕様
ギア数60、送り角は5、樹脂グリップ付
質量(g)
502
寸法a(mm)
26.2
ヘッド幅(mm)
40