STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ付属品
STAHLWILLE(スタビレー)の エクステンションバー
1/2″SQ首振りエキステンションバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19010863
品番
509/10W
参考基準価格(税別)
¥8,170
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
狭い場所で便利な1/2”SQ首振りエキステンションバー。傾きは上下それぞれ15°までOKです。
差込角(mm)
12.7
差込角(sq.)
1/2"
全長L(mm)
255
質量(g)
341
最大トルク(N・m)
200
外径d(Φmm)
23.2
注意
※規定の最大トルク(200Nm)以下でご使用ください。