※使用イメージ

QS-141BK iPhone/スマートフォン対応マグネットカースタンド クオリティトラストジャパン 19010873 QS-141BK iPhone/スマートフォン対応マグネットカースタンド クオリティトラストジャパン 19010873 QS-141BK iPhone/スマートフォン対応マグネットカースタンド クオリティトラストジャパン 19010873 QS-141BK iPhone/スマートフォン対応マグネットカースタンド クオリティトラストジャパン 19010873 QS-141BK iPhone/スマートフォン対応マグネットカースタンド クオリティトラストジャパン 19010873 QS-141BK iPhone/スマートフォン対応マグネットカースタンド クオリティトラストジャパン 19010873

iPhone/スマートフォン対応マグネットカースタンド

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19010873 品番QS-141BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

車とスマホに簡単に固定/調節ができ、スマホを磁力でワンタッチにセットできる便利なスタンドです。

用途車内でのスマートフォンの固定に。 セット内容マグネット脱着+粘着スタンド ブラック 質量(g)90 対応機種iPhone/スマートフォン対応 耐荷重(g)約240 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)38×38×31.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19010873
2024-09-01
用途:
リピートです

現状使用中ですが 車両増でそちらの車にも追加です 使用しないときの大きさが小ぶりでよいです それにボール部をベースに稼働できるのが(非常にスムーズに!)よろしいです

対象商品:
19010873
2019-03-09
用途:
自動車への取りつけ
柿本製作所 様

マグネットが強力過ぎて両面テープで張り付けた台座ごと携帯電話にくっついてきます。ダッシュボードのビスで穴をあけて固定し使用してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする