STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ付属品
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットアダプター
1/4″SQソケットアダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19011143
品番
410
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
差込角(inch)
1/4
仕様
1/2”SQのソケット等を1/4”Sラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター
全長(mm)
28
サイズ
凹1/4×凸1/2SQ
質量(g)
36
外径(Φmm)
16.5