STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ付属品
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットアダプター
1/4″SQソケットアダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19011152
品番
409M
参考基準価格(税別)
¥6,130
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
差込角(inch)
1/4
仕様
Tハンドルとエキステンションバーの間に装着すれば究極のT型ラチェットに変身します。
全長(mm)
13
サイズ
凹1/4×凸3/8SQ
質量(g)
14
外径(Φmm)
25