Dr.PROぐんぐん歩けるフィットサンダル IV L

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード19011155 品番1-00326-005
販売価格(税込) ¥1,957
販売価格(税別)
1,779

まるでバネのような反発力!2段ウェーブソールの反発力でかかとが弾んで歩きやすいサンダル。
【6段ウェーブソール】足が着地するとソール全体が沈み込み、その反発力でかかと部が跳ね上がることで、次の一歩が出しやすいように補助します。
【かかと衝撃吸収クッション】着地時の衝撃を吸収、足にやさしく体重負担を軽減します。
【足指サポート】足指の付け根に沿った凹凸で、地面をつかむように指に力が入りやすい!
丸洗いできるので、汚れてもお手入れラクラク。

アイボリー 材質(本体)EVA樹脂 質量(g)約184 サイズ(cm)24〜25.5 機能2段ウェーブソール、かかと衝撃吸収クッション、足指サポート、丸洗いOK。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする