ニーズ
ニーズの その他防災用品
防災スリッパまもれーるベージュL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
19011225
品番
1-00339-006
販売価格(税込)
¥2,188
販売価格(税別)
¥
1,989
バスケットに入れる
普段履きのスリッパが防災スリッパに早変わり。
足を守る安心の4層構造
脱げにくいゴム入りリブ仕様。
つま先上がりでつまずき防止。
材質
【本体生地】ポリエステル、ポリウレタン【底生地】ポリエステル【中材】ポリエチレン樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリエステル
色
ベージュ
サイズ(cm)
25〜27