ニーズ
ニーズの 氷枕・冷却
ニーズの 氷のう・アイスバッグ
エコクールアイスバッグM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19011268
品番
1-00323-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
瞬間冷却クールダウン!
氷と水を入れてすぐに冷やせる!
スポーツ後のクールダウンやアイシング、暑さ対策やヘルスケアまで幅広く使えます。
材質
【本体】ポリエステル100%(内側:塩化ビニル樹脂コーティング)【キャップ】ポリプロピレン樹脂【パッキン】塩化ビニル樹脂
容量(mL)
約1000
質量(g)
約92
機能
暑さ対策、アイシング、ヘルスケア
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約69×78×225(折りたたみ時)