キッチンパラソル ネイビー 小

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19011329 品番1-00347-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥988
販売価格(税別)
898

かぶせるだけで、ほこりや虫から食事をカバー。
ラップ不要でエコに貢献。
開ける時はひもをまっすぐに引くだけ、閉じる時は先端の突起を押すだけで簡単開閉。
バンド付きでくるっとコンパクトに。
食卓が華やかになる「いちご泥棒」柄。

材質【本体生地】ポリエステル100%【本体骨組】スチール ネイビー 質量(g)約64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約340×390×425

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする