STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットハンドル
STAHLWILLE(スタビレー)の ラチェットハンドル
3/4″SQラチェットヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19011466
品番
552
参考基準価格(税別)
¥54,970
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
スタビレーバーハンドル(品番558)と組み合わせて使用します。3/4”SQラチェットヘッド。
差込角(inch)
3/4
全長L(mm)
165
質量(g)
1684
寸法a(mm)
55
ヘッド幅(mm)
70