PIM入稿画像1

PS1D Wave Pastel Blue モニターアーム デュアル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19011478 品番PSW1DBL-O
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,980
販売価格(税別)
16,345

3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。

付属品ネジ(M4×12:4本×2セット/M5×12:4本×2セット)、ワッシャー2種×4個×2セット、六角レンチ(4mm/6mm) その他ケーブルガイド付 質量(kg)4.5 パステルブルー 取付方式クランプ/グロメット 耐荷重(kg)1〜9※1未満のモニターは使用不可/1本につき 最大伸長(mm)455 VESAマウント(mm)75×75・100×100 適合モニターサイズ17〜32インチ/1本につき 可動範囲(°)【前後】+45〜-45【回転】+180〜-180【左右】+90〜-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする