STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の クロウフットレンチ
3/8″SQクローフットスパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19011588
品番
540-12
参考基準価格(税別)
¥12,450
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
差込角3/8”SQのクローフットスパナ。
差込角(sq.)
3/8
呼び寸法(mm)
12
寸法S(mm)
18.2
質量(g)
37
寸法a(mm)
6.3
全長L(mm)
34.3
寸法b(mm)
25.4