STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の クロウフットレンチ
3/8″SQクローフットスパナ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19011606
品番
540-14
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
差込角3/8”SQのクローフットスパナ。
差込角(sq.)
3/8
呼び寸法(mm)
14
寸法S(mm)
20.8
質量(g)
46
寸法a(mm)
6.3
全長L(mm)
37.7
寸法b(mm)
30