3/8″SQクローフットスパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19011676 品番 540-21
参考基準価格(税別)¥18,950 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

差込角3/8”SQのクローフットスパナ。

差込角(sq.)3/8 呼び寸法(mm)21 寸法S(mm)23.6 質量(g)59 寸法a(mm)6.3 全長L(mm)44.5 寸法b(mm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする