STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の クロウフットレンチ
3/8″SQクローフットスパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19011834
品番
540-50
参考基準価格(税別)
¥38,950
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
差込角3/8”SQのクローフットスパナ。
差込角(sq.)
3/8
呼び寸法(mm)
50
寸法S(mm)
45.4
質量(g)
217
寸法a(mm)
8
全長L(mm)
8
寸法b(mm)
45.4