STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
3/8″SQソケット(六角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19012044
品番
456-10
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)タイプ
穴角
6角
差込角(inch)
3/8
ソケットサイズ(mm)
10
全長(mm)
27
質量(g)
20
外径d1(Φmm)
14.3
寸法t1(mm)
8.5
寸法t2(mm)
15.5
外径d2(Φmm)
16.5
内径d3(Φmm)
9