FACEMIX
FACEMIXの エプロン
FACEMIXの ショートエプロン
ショートエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19012081
品番
FK7167
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
モカ
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル100(ツイル)
機能
静電気防止、退色防止
身幅(cm)
105
色番
21
前中心丈(cm)
40