FACEMIX
FACEMIXの エプロン
FACEMIXの 胸当て
ストライプ柄胸当てエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19012178
品番
FK7122
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル65/綿35(先染めストライプ)
身幅(cm)
80
色番
8
前中心丈(cm)
88