STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ付属品
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットアダプター
3/8″SQソケットアダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19012184
品番
432
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
3/8”SQソケット類の落下を防止に役立つアダプターです。
差込角(inch)
3/8
全長(mm)
31
サイズ
凹3/8×凸1/2SQ
質量(g)
36
外径(Φmm)
17.2