STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ付属品
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットアダプター
3/8″SQソケットアダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19012193
品番
432M
参考基準価格(税別)
¥7,620
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
1/2”SQのソケット等を3/8”SQラチェット等に装着する際に使用する薄型アダプター。
差込角(inch)
3/8
全長(mm)
16
直径(Φmm)
32
質量(g)
22
サイズ(inch)
凹3/8×凸1/2