FACEMIX
FACEMIXの エプロン
FACEMIXの デニムエプロン
ビブスエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19012650
品番
FK7189
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
オーバーオール感覚のデニム調エプロン
色
カーキ
サイズ
F
混率(%)
綿80/ポリエステル20(ツイル)
身幅(cm)
61
色番
4
前中心丈(cm)
65
後ろ中心丈(cm)
71.5